クリップ式投光器 :「led 100v」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(3)
一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 電源コード(m)5 電球の種類LED
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)2000 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)525(クリップ除く) タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169 定格電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)3000 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-27 演色指数(Ra)85
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。 トラスコ品番354-3712 電源(V)100 消費電力(W)8 コード長さ(m)3 明るさ(Lm)1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷