3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
エコ商品
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 キャスター2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W
エコ商品
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯) 型番中型三脚:BL-500STM 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)CHA-4型(1380mm~3000mm)スタンド付 寸法三脚取付部:Φ40 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1770~3470×1260×1260 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)2 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング