三脚式投光器 :「LED 100W」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
DLPL-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし 付属品CPL-2型三脚 高さ(mm)三脚:1310~2000 タイプ三脚スタンド1灯 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として トラスコ品番202-1709 セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)19.5 高さ(mm)1960~2650 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 電線長さ(m)5 照明装置100V・150WLED×1灯 電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付 光源寿命約40000時間 使用場所屋外 アズワン品番64-4653-06
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷