三脚式投光器 :「発電機付 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)5500
使用可能温度範囲-10~40℃
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)100
演色指数(Ra)88
開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
投光器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。