「電球の種類」から絞り込む

LED(3)
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)30
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し
全光束(Lm)約4500(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄/厚み:2mm
電球の種類LEDチップ×112個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)20
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×84個
照射角度(°)約120
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。