特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電球の種類」から絞り込む
LED(6)
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)5500
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)110
全光束(Lm)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500
電源コード(m)5
周波数50/60Hz
保護等級IP65
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
配光角度(°)100
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)55
全光束(Lm)7500
本体質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850
電源コード(m)5
保護等級IP65
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
配光角度(°)100
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
質量(g)4850
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
芯数3
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
質量(g)3800
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼白色
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
質量(g)4000
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850
保護等級IP65
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。
用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に
質量(g)3400
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)170-110
全光束(Lm)強)22000/弱)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900
保護等級IP65
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。