4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
5000~6000未満(2)
10000~20000未満(2)
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)4000 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850 保護等級IP65 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
欠品中