三脚式投光器 :「投光器三脚」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(13)
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)7.9
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚2灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1.1
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W×2灯
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000(1灯)
電球の種類LED
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)5.3
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚1灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)55
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.55
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ
セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)
質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)約5
保護等級IP65
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
LED150W
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~125
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。
適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LED
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ
質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)7.3
使用環境温度(℃)約-10~40
充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)
充電時間(時間)(約)9.5
バッテリー容量(mAh)8000
使用場所屋内/屋外
点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW
定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ
質量(kg)2.5
タイプ灯具のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)約5
保護等級IP65
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
LED150W
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~125
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)6.0
色ホワイト
消費電力(W)100V:100、200V:97
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
電源タイプ電源コード式
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!
思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に
付属品M10×25ボルト・ナットセット×2
適合推奨三脚:S-02
質量(kg)8.6
定格電圧(V)100
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~50
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)90~277
演色指数(Ra)73
電球の種類LED
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49
仕様伸縮ハンドルキャスター付
質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6
タイプ三脚2灯式、簡易防雨型
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ)
芯数3
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
アズワン品番64-5062-43
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)
質量(kg)14.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LDE
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)5.9
色ホワイト
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
投光器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。