電話とは、音声を電気信号に変換して、通信回線を通して遠く離れた人と会話をすることができる機械です。電話機器にはFAXを送信できるものや、FAX受信や留守番電話のデータを保存できるSDカード対応の機器もあります。FAXの受信は、内容を確認してから印刷することができるタイプのものがあるので便利です。また、FAX機能などがないシンプルな電話はACアダプターも必要なく、電話回線のみでの通話が可能なので、停電時にも電話を利用することができ、節電効果もあります。
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色ベージュ
対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯
タイプクロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル6極4芯仕様
厚さ(mm)約2.55
色ホワイト
規格NTT端子結線準拠
コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色ホワイト
セット内容親機のみ
付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)500(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80
抵抗(Ω)(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
色ホワイト
インターフェースモジュラプラグ(6極4芯)
結線方式NTT仕様準拠
キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約350
直流抵抗282Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。
迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。
目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。
さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。
大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能
色ホワイト系
質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)
切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階
消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4
外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)
機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン
液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待受時間受話子機・子機:約200時間
連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55
規格NTT端子結線準拠
コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色白
仕様4極4芯
種別クロス結線
コード長さ(cm)60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極6芯
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ
質量(g)約527
音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2
厚さ(mm)約2
色ベージュ
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス×2
アズワン品番64-0908-94
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ
付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)530(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。
外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。
6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。
破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。
ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。
接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。
短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプション
色クリア
コネクタ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。
本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。
6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。
また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。
長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37
RoHS指令(10物質対応)対応
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す、「迷惑防止」機能搭載。通話内容を最大約10分自動で録音。300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否。相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」。ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)。よく掛ける番号を登録できるワンタッチダイヤル3件
用途特殊詐欺や迷惑電話の防止対策に。固定電話機 通話機 迷惑電話 通話 録音 防犯 防犯対策 詐欺対策 子機
付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台
色白
質量(g)(子機)140、(充電台)155
最大消費電力(W)(親機)120、(充電台)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【親機】29.6×19.1×8.6(受話器、突起部除く)、【子機】4.9×2.5×17.3、【充電台】7.3×9×4.7
待機時消費電力(W)(親機)0.5、(充電台)0.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応
プラグ形状モジュラープラグ
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10
厚さ(mm)約2
色ベージュ
対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス
アズワン品番64-0908-91
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。
また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。
大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。
親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。
また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。
あんしん・充実の迷惑電話防止機能。
着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。
怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件
コード長さ(cm)180
充電時間(時間)約10
連続待受時間約150時間
連続通話時間(時間)子機:約10
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2
仕様付属品:なし
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。
パッケージブリスターパック+台紙
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。
迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。
電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇
色ホワイト
質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)
切替方式着信(呼出)音量:5段階・切
消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5
外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)
機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能
液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色ホワイト
種別クロス結線
コード長さ(cm)30
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様4極4芯用
コード長さ(m)0.3
プラグ形状モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。
本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。
長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。
暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。
着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件
質量(g)575
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172
機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
色ゴールド系
RoHS指令(10物質対応)対応
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様IP対応、6極2芯
セット内容親機のみ
色ホワイト(アイボリー)
質量(g)約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)対応
回線種別パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
テレホンコードを互いに接続し延長
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)
ケーブル長(m)約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)(ベル音)95±5
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。