電話機・ファックス :「業務用ディスプレイ」の検索結果
営業時間内は「お待たせ」または「選択呼出し」で効率的に受付できます。
営業時間外は「応答専用メッセージ」で業務時間外の案内を送出。
オペレータ着信前に案内メッセージの送出が可能です。(コールスクリーニング機能)
ディスプレイ表示により「総着信」「お待たせ」「放棄」の件数が確認ができます。(お待たせ動作中)
付属品マイク、録音用コード(各1)、モジュラーコード(4)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×240×76
使用電源(V)AC100±10(50/60Hz)
最大消費電力(W)28
録音時間(分)30
録音ソースマイク/テープレコーダなどの外部音源
メッセージ件数お待たせ用:2、保留音用:1、応答専用:9、選択呼出し用:6
回線種別アナログ一般回線、最大4回線
1台
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。