電話機・ファックス :「増設子機」の検索結果
電話とは、音声を電気信号に変換して、通信回線を通して遠く離れた人と会話をすることができる機械です。電話機器にはFAXを送信できるものや、FAX受信や留守番電話のデータを保存できるSDカード対応の機器もあります。FAXの受信は、内容を確認してから印刷することができるタイプのものがあるので便利です。また、FAX機能などがないシンプルな電話はACアダプターも必要なく、電話回線のみでの通話が可能なので、停電時にも電話を利用することができ、節電効果もあります。
Dect1.9GHz帯コードレス式
セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1
寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37
質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz)
消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時)
音量受話:5段階
相対湿度30%~85%RH
連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間
ディスプレイ大型液晶
充電時間(時間)約10
スピーカー5段階
充電池タイプニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)600
液晶表示漢字3行+ピクト
音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。
セット内容子機のみ
色ホワイト
質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132
外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27
対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ)
機能電話帳:カナ100人×1番号
スピーカー〇
増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CL
ライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。
迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。
電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇
色ホワイト
質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)
切替方式着信(呼出)音量:5段階・切
消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5
外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)
機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能
液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。
仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモート
セット内容親機+子機
色ホワイト
質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47
消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5
液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
色ゴールド系
RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。
迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。
目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。
さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。
大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能
色ホワイト系
質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)
切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階
消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4
外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)
機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン
液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待受時間受話子機・子機:約200時間
連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
てぶらスピーカーホン「てもたん」なら、受話器を持たずに会話ができるから安心便利。お料理中など手が離せない時はもちろん、万が一怪しい電話に出てしまった時も、受話器ごしに耳元で声を聞かず、スピーカーから声が聞こえるので、冷静に対応が出来ます。あらかじめ「防犯機能」が設定されているので、手間なく簡単に迷惑電話を撃退できます。本体メモリーにたっぷり120分録音できる「自動通話録音」だから怪しい電話は後から聞き直す事ができます。また、通話途中にメッセージを流して電話が切れる「迷惑ストップボタン」心配な時は家族など登録先にすぐ電話できる「安心相談ボタン」を備えています。
音量調節着信音量切替(親機てもたん共通):6段階・切
電話機・ファックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。