電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。
電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。
あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。
電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。
最大約60分、最大30件の録音が可能。
録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。
音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。
自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。
電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30
質量(g)約105
電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA
待機電力(W)1.2
最大消費電力(W)4.5
適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)
録音方式自動、上書き録音
保存方法内部メモリー
録音時間(分)60
入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V
仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。