電話機・ファックス :「切替機」の検索結果
電話とは、音声を電気信号に変換して、通信回線を通して遠く離れた人と会話をすることができる機械です。電話機器にはFAXを送信できるものや、FAX受信や留守番電話のデータを保存できるSDカード対応の機器もあります。FAXの受信は、内容を確認してから印刷することができるタイプのものがあるので便利です。また、FAX機能などがないシンプルな電話はACアダプターも必要なく、電話回線のみでの通話が可能なので、停電時にも電話を利用することができ、節電効果もあります。
関連キーワード
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品取付シール
コード長さ(m)0.1
本体質量(g)26
ケーブル6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジ
コード長さ(m)1
本体質量(g)45
ケーブル6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。
在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件
付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル
質量(kg)0.15
消費電力(W)4.5
電源ACアダプタ(音声出力端子付き)
保存方法上書き録音、内部メモリー
寸法(横×縦)(mm)115×70×30
録音時間(分)60
録音方式自動
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
レトロでクラシックな装いのファッション電話機。昔懐かしいダイヤル式。金属パーツを多用した重厚なデザイン。受話器音量調整可能。呼出音の切替可能。リダイヤル機能。#や*信号の利用可能。
付属品モジュラーケーブル(約1.5m)
回線種別ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。