ロッカー :「40番鍵」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
用途大容量でワードローブの収納も可能な、Lサイズ。
付属品カギ2本、フック付き
材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム
質量(kg)28
タイプ1人用
使用工具プラスドライバー
最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×1800
人数1人用
鍵シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×1800
組立人数2人/40分
見た目にもかわいく、女性に嬉しい機能を備えたロッカーです。
ロッカー上部のハンガーパイプはショルダーバッグも掛けられる新形状。
扉内側の小物入れは深型部分のトレーが取り外しでき、底面のマグネットで棚板に固定して使用することもできます。
ミラーは幅140×縦350mmの大型ミラーで、取り付け位置を2段階に調節できます。
従来のミラーに比べ、鏡面に傾斜を付けてより見やすく、広い範囲が映るため身だしなみチェックに便利です。
棚板はロングブーツに対応できるように高さ460mmの靴入スペースを確保。
棚下は2段収納で用途別に使用可能です。
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×495×1700
色(本体)ホワイト
鍵ダイヤル錠
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×495×1700
セキュリティーダイヤル錠で、施錠・解錠の操作が終わると数字が切り替わる機能付き。番号の崩し忘れが無くなり、通常のダイヤル錠より安全にお使いいただけます。投入物は扉のボックスに収納されます。投入口も大きいのでA4クリアファイルもスムーズに投函できます。アジャスター付き。
幅(mm)900
奥行(mm)450
色ホワイト
材質スチール
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)320×40
鍵ダイヤル錠
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。