高さはハイカウンター同等のH1000mm。ロッカー1マスの内寸はW471×D438×H403mmで手荷物から書類まで豊富に収納できます。内部には別売オプション棚板の追加も可能。取り付け位置は7段階から選べます。扉には3桁のダイヤル錠を装備。扉上部にはスリットがあり、開閉や書類の受け渡し等に利用できます。天板には配線用切り欠きがあります。背面は本体同色の化粧仕上げで独立使用が可能なため、間仕切りとしてもご利用いただけます。
用途フリーアドレスのワークスペースで活躍する木製ロッカー(4人用)です。
付属品スパナ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)54.7
均等荷重(kg)天板30、棚板1枚あたり10、底板30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×438×403
天板厚さ(mm)18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(13.47MB)
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×500×1000
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)471×438×403
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。