絞り込み
最大径(Φmm)
  • 40以下(1)
  • 50以下(1)
  • 60以下(2)
  • 70以下(2)
  • 80以下(1)
  • 90以下(1)
  • 100以下(1)
  • 150以下(1)
  • 200以下(1)
  • 250以下(1)
  • 300以下(1)
材質
  • ステンレス(8)
バンド幅(mm)
  • 22
  • 1.6(3)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 7(13)
  • 8(39)
  • 9(67)
  • 9.9(4)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(100)
  • 13(21)
  • 14(48)
  • 16(32)
  • 18(12)
  • 19(5)
  • 20(9)
  • 24(12)
  • 25(6)
  • 26(4)
ブランド
  • エスコ(6)
  • bitstrong(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
48-51mm Tボルトクランプ(10個) エスコ48-51mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-51バンド厚さ(mm)約0.9
44-47mm Tボルトクランプ(10個) エスコ44-47mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-47
52-55mm Tボルトクランプ(10個) エスコ52-55mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-55
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具bitstrong
2,698税込2,968
1セット(2個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は52~55mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)66質量(g)75奥行(mm)65最小径(Φmm)52最大径(Φmm)55バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具bitstrong
2,198税込2,418
1セット(2個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は64~67mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)81質量(g)150奥行(mm)70最小径(Φmm)64最大径(Φmm)67バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6
64-67mm Tボルトクランプ(10個) エスコ64-67mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-67
60-63mm Tボルトクランプ(10個) エスコ60-63mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-63
56-59mm Tボルトクランプ(10個) エスコ56-59mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-59
ホースバンド