ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
アールパワーバンド(SUS) 正峰工業アールパワーバンド(SUS)正峰工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向
自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)TRUSCO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
自在ステンレスホースバンド BREEZE自在ステンレスホースバンドBREEZE(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)ボルト頭部形状6角(8.0mm)バンド幅(nm)12.7
自在ステンレスホースバンド用 スクリュー TRUSCO自在ステンレスホースバンド用 スクリューTRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25個)
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)セット内容スクリューユニットA・B各1個バンド幅(mm)12.7
トータクパワーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トータクパワーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS-ZnメッキRoHS指令(10物質対応)対応
トータクパワーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トータクパワーバンド(SUS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ジェットロッククランプ ツツミ工業ジェットロッククランプツツミ工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
パンチバンド SUS 志村発條製作所パンチバンド SUS志村発條製作所
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エルパワーバンド(SUS) 正峰工業エルパワーバンド(SUS)正峰工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430ノールマ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
ステンワイヤーバンド SWシリーズ 山口商工ステンワイヤーバンド SWシリーズ山口商工
11,980税込13,178
1箱(100個)
4日以内出荷から15日以内出荷
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66HCL
19,980税込21,978
1袋(100本)
当日出荷
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所サクションバンド(H.B) ステンレス築地製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEEホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEEホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)JUBILEE
11,980税込13,178
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)17
SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セットJUBILEE
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バンド幅(mm)11材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)トラスコ品番855-6228セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個質量(kg)1長さ(m)10締付トルク(N・m)4.5
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 HCL樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12HCL
32,980税込36,278
1袋(100本)
当日出荷
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEEPクリップ ステンレス(SUS304)JUBILEE
12,980税込14,278
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
スナップホースクリップEzyclamp HCLスナップホースクリップEzyclampHCL
23,980税込26,378
1袋(100本)
当日出荷
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
108.0mm Vバンドクランプ エスコ108.0mm Vバンドクランプエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)108.0ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド 14mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 14mm幅正峰工業
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14材質SUS304
ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 10mm幅正峰工業
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質SUS304
鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド 10mm幅正峰工業
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
自在ホースバンドフレキシバンド 締付け工具 JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド 締付け工具JUBILEE
46,980税込51,678
1丁
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。トラスコ品番195-0917材質/仕上スチール質量(g)1990アズワン品番64-8519-23
自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンドJUBILEE
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
スナップホースクリップEzyclamp HCLスナップホースクリップEzyclampHCL
13,980税込15,378
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
120.7mm Vバンドクランプ エスコ120.7mm Vバンドクランプエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)120.7ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
106.4mm Vバンドクランプ エスコ106.4mm Vバンドクランプエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)106.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみJUBILEE
19,980税込21,978
1本
当日出荷
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)4.5
ホースクランプセット(110個) エスコホースクランプセット(110個)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6
30m 自在クランプセット エスコ30m 自在クランプセットエスコ
37,800税込41,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463CM-30
ホースクリップキット RS PRO 200個 ナイロン ホースクリップ RS PROホースクリップキット RS PRO 200個 ナイロン ホースクリップRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
プラスチックホースクリップキット. 耐腐食性ナイロン6.6 サイズ5.6 mm~30.4 mm 耐圧最大200 psi 使用温度範囲: -40 → 130 ℃ ほとんどの溶剤、石油製品、及び一般的な薬品に対する耐性
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 200サイズ数 = 15内径最小クリップ = 5.6 → 6.8mm最大クリップ径 = 26.5 → 30.4mm材質 = ナイロン最大クリップ径 = 30.4mm最大クリップ最小内径 = 26.5mm最小クリップ最大内径 = 6.8mm最小クリップ最小内径 = 5.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pクリップ ステンレススチール304 RS PRORS PRO Pクリップ ステンレススチール304RS PRO
10,980税込12,078
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様クローズド内径 = 52mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pクリップ ステンレススチール304 RS PRORS PRO Pクリップ ステンレススチール304RS PRO
10,980税込12,078
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様クローズド内径 = 48mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド