RS PRO Pクリップ ステンレススチール304RS PRO7日以内出荷
仕様クローズド内径 = 35mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pクリップ 軟鋼RS PRO7日以内出荷
仕様クローズド内径 = 35mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = 軟鋼コーティング/ライニング = EPDMゴム, 亜鉛色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤRS PRO7日以内出荷
RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキット 70 点セット、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキットには、 69 個のホースクリップと、最も一般的な 7 種類のサイズが用意されています。つまり、 9.5 → 35 mm のフレキシブルホースを固定できます。 このホースクリップは、マイナス六角ヘッドのウォームドライブに取り付けられているため、ドライバ、ソケット、又はスパナで固定することができます。自動車、農業、建設業界などのさまざまな分野の空圧用途と油圧用途の両方に適しています。また、 DIY にも適しています。 クリップは Durable なプラスチック製コンテナに収納されており、過酷な産業環境に耐えます。ケースには、ホースクリップを手動で固定するのに最適なフレキシブルドライバが付属しているため、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収納できます。特長と利点.ホースクリップ 70 点キット .ワームドライブクリップタイプ . 7 種類のサイズ .亜鉛めっき軟鋼の材料 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = 軟鋼強度クラス = Mild最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 70個 ステンレススチール304 ウォームギヤRS PRO7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール 304 ワームドライブホースクリップキット 70 ピース、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径信頼の RS Pro シリーズのこのステンレススチールワームドライブホースクリップキットには、 69 個の一般的なサイズのホースクリップが含まれています。このキットは、日常的なホース接続の要件に最適で、直径 9.5 → 35 mm の製品が用意されています。 クリップは、マイナス六角ヘッドのワームドライブを使用しているため、マイナスドライバ、六角ソケット、又はスパナで固定できます。タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール製で、英国規格 5315 : 1991 に完全に準拠した汎用ホースクランプに適合しています。 このキットは、柔軟なドライバを含む頑丈なプラスチック製コンテナに収納されています。ホースクリップを手動で固定するのに最適なツールで、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収めています。 摩耗や腐食に対する耐性に優れたこのクリップは、食品業界やケータリング産業の空圧及び油圧用途、及び DIY に適しています。特長と利点.ウォームドライブホースクリップ 70 点キット . 7 種類のサイズ .耐腐食性のある A2 ( 304 )ステンレススチール素材 .英国規格 5315 : 1991 ( 304 ステンレススチール要件)の認定を取得 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります