「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)920
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)260
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。