「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(2)
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様最小曲げ半径(mm):15●使用温度範囲(℃):-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手
材質ポリウレタン
色黒
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)
ホース内径(Φmm)2.5
使用流体空気、水
ホース外径(Φmm)4
アズワン品番67-2254-33
1巻
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)
ホース内径(Φmm)4
使用流体空気、水
ホース外径(Φmm)6
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様コイル径(mm):42●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●芯数:1●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手
材質ポリウレタン
色ベージュ
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)
ホース内径(Φmm)4
使用流体空気、水
ホース外径(Φmm)6
アズワン品番67-2258-09
コイル長(m)1.6
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。