22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 材質(本体)ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 ホース継手両端G1/4めねじ付 流体温度(℃)-20~60 材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
579 税込637
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(5個)
13,980 税込15,378
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)350 寸法B(mm)100 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)50 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。 ホース取付口プラグ×G1/4 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)8
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 芯数2芯 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1本
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.2 グリーン 使用流体空気 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 ホース寸法(mm)5×8 コイル径(mm)42
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 淡緑 使用圧力(MPa)1.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)39 ストレート部(mm)50 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(5個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

カール外径(Φmm)28 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 摘要ニューカールホース
1本
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に 材質ポリウレタン コイル径(mm)42 最高使用圧力(MPa)1.2
1本
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)