特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(6)
10(3)
12(3)
16(1)
26(1)
38(1)
42(1)
58(1)
外径(Φmm)をもっと見る
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
579 税込637
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8 適合流体圧縮空気 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 金具カプラーソケット・カプラープラグ 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 巻外径(cm)6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 芯数2芯 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1本
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa 材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 ホース取付口G1/4
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に 材質ポリウレタン コイル径(mm)42 最高使用圧力(MPa)1.2
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)7 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CB-7 材質ウレタン樹脂
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)7 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CA-7 材質ポリウレタン
1本
6,410 税込7,051
翌日出荷