絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(28)
外径(Φmm)
  • 4(28)
  • 21(1)
内径(Φmm)
  • 2
  • 2.5(13)
  • 3(1)
  • 4(41)
  • 5(133)
  • 6(5)
  • 6.5(63)
  • 8(61)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(30)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.529(2)
  • 0.563(1)
  • 0.565(1)
  • 0.572(1)
  • 0.6(1)
  • 0.658(2)
  • 0.7(1)
  • 0.723(1)
  • 0.744(2)
  • 0.787(2)
  • 0.8(1)
  • 0.885(1)
  • 0.9(1)
  • 0.916(3)
  • 1(1)
  • 1.088(2)
  • 1.26(2)
  • 1.432(2)
  • 1.604(2)
  • 色イエロー(18)
  • 色クリア(27)
  • 色グリーン(25)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(27)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(18)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(28)
0.8
使用流体
  • 圧縮空気(28)
  • (1)
  • 真空(27)
圧縮空気・水・真空
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
  • 樹脂(28)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(28)
21(1)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(20件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm千代田通商
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm千代田通商
3,999税込4,399
1個
当日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3519材質(本体)ポリウレタン質量(g)90.1使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3525材質(本体)ポリウレタン質量(g)235.2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1560使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm千代田通商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1174使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)258
マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)885使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)194
マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)744使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)172
マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm千代田通商
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)723使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
マルチスパイラル 4mm/使用範囲658mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲658mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3588材質(本体)ポリウレタン質量(g)66使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm千代田通商
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)572使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm千代田通商
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm千代田通商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3526材質(本体)ポリウレタン質量(g)41.8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)43
マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm千代田通商
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
使用流体圧縮空気、真空外径(Φmm)4使用範囲(mm)565最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)トラスコ品番808-3463透明、青、ライトグリーン材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最小曲げ半径(mm)5芯数3コイル径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1948使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)774
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm千代田通商
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1853使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)581
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1776mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1776mm千代田通商
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1604mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1604mm千代田通商
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1561mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1561mm千代田通商
2,999税込3,299
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青トラスコ品番808-3338材質(本体)ポリウレタン質量(g)74.1使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1561使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)21最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm千代田通商
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1368使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm千代田通商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1303使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)301
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1260mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1260mm千代田通商
6,345税込6,980
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1208mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1208mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1208使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)323
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイルホース