絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(24)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • SMC(6)
  • CEJN(セイン)(6)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • TRUSCO(2)
  • E-Value(1)
  • 潤工社(1)
  • 十川産業(1)
  • Axel(1)
外径(Φmm)
  • 12
  • 3(2)
  • 4(41)
  • 6(42)
  • 7.6(2)
  • 8(128)
  • 10(64)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 16(29)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 155(1)
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 8(58)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 72(1)
ホース長さ(m)
  • 0.38(6)
  • 0.416(6)
  • 0.44(6)
  • 0.488(6)
  • 0.5(6)
  • 0.56(6)
  • 0.62(6)
  • 0.632(6)
  • 0.68(6)
  • 0.704(6)
  • 0.74(6)
  • 1.1(8)
  • 2(14)
  • 2.5(9)
  • 4(13)
  • 5(9)
  • 6(12)
  • 7.5(9)
  • 8(12)
  • 10(9)
  • 色イエロー(29)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(20)
  • 色グリーン(18)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(23)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(10)
使用流体
  • 圧縮空気(24)
  • (2)
  • 真空(18)
  • 空気(31)
圧縮空気・水・真空・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 0.8(42)
  • 1(4)
  • 1.0(2)
  • 1.5(1)
0.7・0.8・1・1.0・1.5
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
柔軟・耐久・耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(57)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(41)
6(42)
8(128)
10(64)
12
16(29)
28(5)
38(2)
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
3,058税込3,364
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアホース大流量 E-Valueスクリューエアホース大流量E-Value(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手eSafeカップリング、ニップル
スパイラルホース 8×12 TRUSCOスパイラルホース 8×12TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7046全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 8×12TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m千代田通商
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4078質量(g)480使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄千代田通商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4077質量(g)300使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PANAC(長堀工業)
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7049全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
コイルホース AxelコイルホースAxel
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
付属品ワンタッチカプラ
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCHNAC(長堀工業)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm千代田通商
949税込1,044
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3357材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.3使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)130
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm千代田通商
779税込857
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3359材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3358材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm千代田通商
799税込879
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3355材質(本体)ポリウレタン質量(g)25使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)129
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm千代田通商
699税込769
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3354材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm千代田通商
649税込714
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3356材質(本体)ポリウレタン質量(g)13.1使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)43
マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm千代田通商
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白トラスコ品番808-3818質量(kg)1材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm千代田通商
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)908使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)203
マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)805使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm千代田通商
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2425使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm千代田通商
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)608
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm千代田通商
26,250税込28,875
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm千代田通商
8,999税込9,899
1個
3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3330材質(本体)ポリウレタン質量(g)391.1使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1715使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)67最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm千代田通商
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3584質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1615使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)108最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm千代田通商
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12質量(kg)3材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm千代田通商
11,521税込12,673
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm千代田通商
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
コイルホース