絞り込み
外径(Φmm)
- 12
- 3(2)
- 4(35)
- 6(35)
- 7.6(2)
- 8(122)
- 10(60)
- 11(1)
- 15(1)
- 16(14)
- 18(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 26(2)
- 28(5)
- 38(2)
- 42(2)
- 100(3)
- 105(1)
- 155(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.0045(1)
- 0.529(1)
- 0.595(1)
- 0.658(1)
- 0.7(1)
- 0.787(1)
- 0.79(1)
- 0.94(2)
- 1.1(2)
- 2(9)
- 2.5(11)
- 4(11)
- 5(13)
- 6(11)
- 7(3)
- 7.5(9)
- 8(11)
- 10(15)
- 14(2)
- 20(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 5(2)
- 8(50)
- 9(3)
- 9.2(2)
- 12(1)
- 72(1)
色
イエロー(28)
オレンジ(2)
クリア(19)
グリーン(16)
ブラック(7)
ブルー(22)
ホワイト(6)
レッド(11)
使用流体
- 圧縮空気(24)
- 水(3)
- 油(2)
- 真空(18)
- 空気(30)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 0.8(35)
- 1(6)
- 1.0(2)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
0.7・0.8・1・1.0・1.4・1.5・1.8
特性
- 柔軟(3)
- 耐久(3)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
柔軟・耐久・耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
- 樹脂(56)
樹脂
ブランド
- Axel(1)
- CEJN(セイン)(6)
- E-Value(1)
- NAC(長堀工業)(15)
- PISCO(ピスコ)(3)
- TRUSCO(2)
- アオイ(2)
- エスコ(2)
- 十川産業(1)
- 千代田通商(24)
Axel・CEJN(セイン)・E-Value・NAC(長堀工業)・PISCO(ピスコ)・TRUSCO・アオイ・エスコ・十川産業・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(35)
6(35)
8(122)
10(60)
12
16(14)
28(5)
38(2)
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る

スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥3,316~税込¥3,648~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100







ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から21日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥3,083~税込¥3,391~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアホース大流量
E-Value(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気





+1
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から56日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥2,050~税込¥2,255~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥2,050~税込¥2,255~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
スパイラルホース 8×12
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
コネクトコイル
十川産業¥7,171~税込¥7,888~1本5日以内出荷折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥6,798税込¥7,4781本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から21日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)
アオイ¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー付)
アオイ¥5,998税込¥6,5981本14日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無有
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥5,288~税込¥5,817~1本当日出荷から翌々日出荷火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久性、柔軟性
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m
千代田通商¥6,999税込¥7,6991個5日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4080材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)840内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5箱)20日以内出荷耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(5箱)20日以内出荷耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm
千代田通商¥949税込¥1,0441個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3357色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.3内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)130
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm
千代田通商¥779税込¥8571個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3359色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3358色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm
千代田通商¥799税込¥8791個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3355色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)25内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)129
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm
千代田通商¥699税込¥7691個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3354色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm
千代田通商¥649税込¥7141個5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3356色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)13.1内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)43
マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm
千代田通商¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3818質量(kg)1色透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm
千代田通商¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)908使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)203
マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm
千代田通商¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)805使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm
千代田通商¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2425使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm
千代田通商¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm
千代田通商¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)608
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm
千代田通商¥26,565~税込¥29,222~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm
千代田通商¥8,999税込¥9,8991個3日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3330色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)391.1内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1715使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)67最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm
千代田通商¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3584質量(kg)2色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1615使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)108最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm
千代田通商¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部質量(kg)3材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm
千代田通商¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm
千代田通商¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270