絞り込み
外径(Φmm)
- 28
- 3(2)
- 4(44)
- 6(46)
- 7.6(2)
- 8(133)
- 10(69)
- 11(1)
- 12(65)
- 15(1)
- 16(17)
- 18(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 26(2)
- 38(2)
- 42(2)
- 100(3)
- 105(1)
- 155(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.7(2)
- 0.83(1)
- 0.85(1)
- 0.93(1)
- 1(1)
- 1.03(1)
- 1.13(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
内径(Φmm)
- 5(4)
色
グリーン(1)
ブルー(3)
使用流体
- 圧縮空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(3)
0.7・0.8
特性
- 耐候(2)
- 耐油(4)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(4)
耐候・耐油・耐熱・耐薬品
材質
- 樹脂(5)
樹脂
ブランド
- TRUSCO(3)
- 室本鉄工(2)
TRUSCO・室本鉄工
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(44)
6(46)
8(133)
10(69)
12(65)
16(17)
28
38(2)
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る

ウレタンコイルホース
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8コイル部(mm)300角出し方向L型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ナイル カールホース
室本鉄工¥4,556~税込¥5,012~1本当日出荷から7日以内出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。カール外径(Φmm)28
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候