コイルホース :「乾燥」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
トラスコ品番226-4698
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM
全長(mm)1600
色青
使用流体空気
使用範囲(m)6
外径(mm)8
コイル径(mm)42
内径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
コイル長(mm)520
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。