1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS Pro 6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスこのフレキシブル RS Pro Coil チューブ(コネクタ付き)は軽量で、加圧空気装置用に設計されています。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。流量特性に優れています。 このチューブは 81 巻線を備え、最大動作長は 6 m です両端のスプリング式スイベルカップリングは、 Coil を回して回すのに役立つ 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)です。この部品の動作温度は -20 → +65 ° C で、最大圧力 10 bar で機能します。Coil は青色で、 PUR (ポリウレタン)素材により、ねじれや摩耗に対する耐性に優れています。このチューブの内径は 5 mm 、外径は 8 mm です。 高品質に製造され、自動修理やロボット工学などのさまざまな用途で優れた性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 6 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 81 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ . PUR (ポリウレタン)製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷