耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):13●外径(mm):16●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):140●使用圧力(MPa):0.82●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.3●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2852
アズワン品番67-2251-48
1巻
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。