1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)