「外径(Φmm)」から絞り込む
TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ千代田通商5日以内出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。各種エア配管、工業用水配管。
仕様●色:白●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5~60℃・水5~40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8975アズワン品番67-2354-15
TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ千代田通商5日以内出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。各種エア配管、工業用水配管。
仕様●色:ライトブルー●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5~60℃・水5~40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8959アズワン品番67-2354-13
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 5m金具付き千代田通商翌々日出荷
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適色ネオグレー材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキトラスコ品番808-4344全長(mm)1160質量(g)295長さL(mm)1160寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)5.0コイル径(mm)42コイル長(mm)460
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 4m金具付き千代田通商翌々日出荷
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適色ネオグレー材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキトラスコ品番808-4343全長(mm)1070質量(g)250長さL(mm)1070寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)4.0コイル径(mm)42コイル長(mm)370
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き千代田通商5日以内出荷
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適色ネオグレー材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキトラスコ品番808-4342全長(mm)970質量(g)185長さL(mm)970寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)3.0コイル径(mm)42コイル長(mm)270