コイルホース :「配管継手」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4279 全長(mm)1170 質量(kg)2 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)8000 使用範囲(m)8 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)570
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4278 全長(mm)1000 質量(kg)1 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)6000 使用範囲(m)6 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)400
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4276 全長(mm)720 質量(g)580 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)2000 使用範囲(m)2 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)120
1個
7,999 税込8,799
翌々日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4277 全長(mm)840 質量(g)900 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)4000 使用範囲(m)4 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)240
1個
10,980 税込12,078
当日出荷