5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ) 接続部のサイズ1/4樹脂カプラ 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 寸法E(Φmm)42 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm)5 ホース外径F(Φmm)8 色調 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 材質(ホース)ポリウレタン 使用流体空気 空気接続口ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)