電機解氷機IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
家庭用電源で安全にハイパワー解氷イクラオリジナルサーモスタット内蔵解氷クリップ:水道管の温度を約80℃でキープし安全ですサーモプロテクタ装備:トランスの過熱を防止します解氷設定タイマー装備:解氷時間の設定ができ安心です38mm2ケーブル採用:余裕の太さで安心です。やわらかいケーブルなので扱いやすさも抜群です解氷クランプ装備:解氷中はランプを点灯してお知らせします
用途配管等の凍結防止・解氷作業。仕様【使用部材】パイプ径:15A(1/2”)~20A(3/4")付属品サーモスタット内蔵解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)/解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)質量(kg)15(ケーブル含む)周波数(Hz)50/60出力250A入力単相100V-15A(家庭用コンセント対応)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×215×215
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
缶ウォーマー日本ヒーター税込¥62,678~¥56,980~
缶ウォーマーエイシン電機税込¥76,978¥69,980
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~