絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(4)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
幅(mm)
  • 25
  • 15(2)
  • 16.5(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 30(22)
  • 40(3)
  • 50(7)
  • 80(2)
  • 100(9)
  • 120(1)
  • 122(2)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 180(2)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
容量(kW)
  • 0.015(2)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.27(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • 東京技術研究所(1)
  • オーエムヒーター(1)
  • 中日本ヒーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
AC100(4)
AC200(1)
AC220(1)
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • ラバーヒーター TRUSCO

    ラバーヒーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
    用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし厚さ(mm)1.5曲げ半径(mm)R15以上発熱密度(W/cm2)0.6特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
  • シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

    オーエムヒーター
    ¥7,580税込¥8,338
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • フラットベースヒーター 中日本ヒーター

    フラットベースヒーター

    中日本ヒーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
    電圧(V)220
  • クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所

    クリーンルーム用リボンヒーター

    東京技術研究所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
    用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
バンドヒーター・ラバーヒーター