絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC220(1)
幅(mm)
- 80
- 15(2)
- 16.5(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 25(5)
- 26(1)
- 30(22)
- 40(3)
- 50(7)
- 100(9)
- 120(1)
- 122(2)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(7)
- 180(2)
- 200(5)
- 250(4)
- 300(3)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 500~550未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1400~1600未満(1)
- 2000~3000未満(1)
容量(kW)
- 0.1(1)
- 0.17(1)
- 0.21(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
ブランド
- 八光電機(1)
- 中日本ヒーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC220(1)

バンドヒーター ロングノズルタイプ
中日本ヒーター¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。電圧(V)220
チューブカバーヒーター
八光電機¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応