特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
オーダーサイズラバーヒーター
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC120(1)
TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーター
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい 寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5% 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 耐電圧(V/sec)1800 耐電圧(V/min)1500
1枚
7,898 税込8,688
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)