オフィス家具 :「ワイプ」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで
簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。
会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので
長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。
用途ミーティングチェアとして。
仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ
幅(mm)555
質量(kg)9.12
高さ(mm)830
種類オフィスチェア
奥行(mm)565
キャスターあり
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)470
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460
スタッキング可
脚の種類キャスター脚
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
質量(kg)6.3
種類オフィスチェア
背もたれW420×H380mm
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897~1007
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440
ロッキング方式チルト式
取扱説明書(0.8MB)
ヘッドレストなし
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。
尾骨保護加工付き。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。
長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
質量(g)約1160
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約455×440×30
1枚
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理
付属品フック:15個、リング15個
材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)183
リング寸法(mm)135(最大値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。