オフィス家具 :「風呂 目隠し」の検索結果
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)11.2
色フレーム:ホワイト
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500
パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(脚ベース)スチール
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(1.0MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。