買い物や乗り物で濡れた傘も気兼ねなく。マイクロファイバーのモール糸を使用。吸水性に優れていますので水分を素早く吸収します。73cm以下の長傘に対応。(傘の使用によっては入らないものもあります)。抗菌+で清潔度アップ!。
用途傘ケース(長傘用)
材質パイル(モール素材):ポリエステル100%、撥水加工生地:ポリエステル100%
色グレー
質量(g)74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×720×25
適合サイズ73cm以下の長傘に対応。(傘の使用によっては入らないものもあります)
超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘滴取りの設置により、傘袋の削減につながります。超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約570本分の雨滴を吸水。約4.4Lの保水が可能。傘を数回振るだけで雨滴の約40%~60%を除去。洗濯機で洗えるのでいつも衛生的。吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。吸水パッドは1台につき2枚使用。(付属)
用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に
材質ボディ:ステンレス粉体塗装、吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×350×840
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。