3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENPARTS
RoHS
ラックマウントキットは、プレゼンテーションマトリックススイッチをラックに設置するための取り付けキットです。
セット内容設置用ネジ×6 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ATENPARTS
RoHS
2X-049Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。
セット内容六角頭ネジ×4 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421、VP2120
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ATENPARTS
RoHS
ATEN製品LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。
用途2K-0007は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。 セット内容標準セットアップ用ラックレールセット×1、ベルクロケーブル結束バンド×2、M4×6mmタイプIネジセット×1(2個入)、M3×5mm皿ネジセット×1(9個入)、KVMスイッチ取付セット×1(ブラケット4個入)、クイックスタートガイド×1 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番IPKVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4124VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA・KVMドロワーCL3100、CL3700、CL3800
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります