オフィス家具 :「エラストマー 樹脂」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
色クリアーブラック
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
色黒
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に
形状丸
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに。パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
色クリアーブラック
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
色黒
材質エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製
用途パイプ椅子の脚用キャップ、丸パイプ切断面の両端にはめてケガ防止に
色茶
材質エラストマー樹脂
スムーズ+防音!スイスイすべる!。がっちりフィットし、脱げにくい!。斜め脚(80°)にも対応!。耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)。側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)。硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップに。カーペット、フローリング向き
色ダークブラウン
材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。
本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。
耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
色濃茶
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに無理にイスや家具を引きずると床面を傷つける場合があります。
屋外や直射日光が当たる場所では老化が早まります。
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)28
色茶
アズワン品番63-1514-34
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂
色クリア
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
色濃茶
底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。
取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
透明樹脂製のため家具やカーペットの色を気にせず使用できます。
用途キャスター付の家具やイス等の固定にカーペット・畳の保護に
形状丸
材質本体:エラストマー樹脂
色クリア
適合寸法(mm)47
1パック(4個)
¥579
税込¥637
当日出荷
3つの機能でズレ・傷を解消。重たいドアでもギュッとふんばる
4個の超強力カネオジウム磁石でドアにガチッとしっかり固定できます。
本体台座部全体を包む樹脂製保護カバーでドアを傷からしっかり守ります。
ドアをとめる最適な角度で設計された大型脚キャップが底面でギュッとふんばります。
パイプ脚は操作性抜群のワンタッチ上げ下げ機構(ドアの開閉に便利な機構)
付属の粘着性式補助板を使用することにより、アルミ製・木製ドア等にも取り付けできます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
使用しない時にはドアノブに掛けられるハンガー型のドアストッパーです。
タイプ差し込みタイプ
材質エラストマー樹脂
隙幅(mm)5~25
家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状角型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。
取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに
底形状スベリタイプ
材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン
家具のスベリ材丸キャップは丸い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状丸型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
家具のスベリ材業務用はタンスなどの大型家具の両端に設置するだけで、引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動出来る製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状楕円
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
寸法(mm)690X63X12
1箱(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
家具のスベリ材長角キャップは長方形の脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状長角型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。
本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。
家具やイスの脚に
形状丸脚角脚兼用
材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム
色ライトブラウン
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのスベリキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
取り付けるだけで家具がすべりやすくなり、移動が楽になります。
底面キャップは超高密度ポリエチレン製で、すべりは抜群です。
本体と床面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。また汚い底面の掃き掃除もラクにできます。
気になるホコリが本体につきにくい形状。(立ち上がりの高い高密度ポリエチレンキャップ採用)
用途家具やイスの脚に
形状丸脚角脚兼用
材質本体:エラストマー樹脂、スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
色ライトブラウン
家具のスベリ材エッジ付 L型コーナー用はタンスなどの大型家具のコーナーに設置するだけで引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動できる製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状L型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
適合寸法(mm)30X30X100
1パック(2個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。