デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様個口数:1個口
材質フェルト
取付方式クランプ式
使用工具手袋
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
はさみ込み厚さ(mm)10~30
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)フェルト
材質(パネル)ポリカーボネート、(フレーム)スチール
幅(mm)800
色半透明
奥行(mm)400
フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。
吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。
顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。
据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
隣とのプライバシーの保護に最適なデスクサイドパーティションです。
置くだけ設置と異なりクランプで止めるのでしっかり固定できます。
暖かみのあるフェルト素材を採用しています。
押ピンにも対応しています。
材質フェルト(PET)
高さ(mm)50.5
クランプ範囲(mm)10~30
複数のパネルを組み合わせて、集中ブースや少人数会議スペースを作ることができます。
パネルは吸音効果のあるフェルトを使っています。
連結は面ファスナーを利用し、簡単に組立ができます。
高さが約2mあるので、立った状態での使用もできます。
高さ(mm)1970
色グレー
脚の種類アジャスター式
パネル厚(mm)32
材質張地/布、芯材/PET(フェルト)
セット内容本体、アジャスター(2本)、連結パーツ(1本)
保証期間ご購入日より1年
丸パイプのフレームと布を組み合わせた、やさしい雰囲気のパーティションです。デスクの前や横に設置し、フックを便利に使えるパーティションです。キャスター付きデスク(品番:100-DESKF054M)、キャスター付き個別ブース(品番:100-DESKF053M)と組み合わせてレイアウトすることができます。
付属品フック×2個
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)800
高さ(mm)1600
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)布
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。
フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。
高さは3段階変更出来ます。
低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。
挟み込みは10mm~35mm。
色グレー
材質フェルト・布・他
3連タイプのパーティションです。
パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。
キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
色ホワイト
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)
幅(mm)1800
質量(kg)16.7
高さ(mm)1800
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×1600
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
脚の種類キャスター脚
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
アルミフレームで軽量タイプの3連パーティションです。
パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。
キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
色ホワイト
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)
幅(mm)1800
質量(kg)9.2
高さ(mm)1600
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1600
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×400×1800
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
脚の種類キャスター脚
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
パーティション100-SPT001/010/013用の連結部品です。
2つ強力マグネットでパーティションを強力連結します。
直結連結やL型連結などお部屋の状況に合わせて組み合わすことが可能です。
添付の専用脚をお使いいただくことで、スマートな連結を実現します。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
色シルバー
質量(g)約102
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個当り:約17×17×152
組立方法組立出荷
組立時間20分
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.15MB)
アジャスターあり
組立人数1
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1セット(4個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
集中スペース用パネルのT型アジャスターです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×35×300
質量(g)約675
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
保証期間ご購入日より1年
1セット(2本)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)10
キャスターなし鍵番号:101~110
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品ブックエンド(4本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約12.6
奥行(mm)天板:520
使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋
耐荷重(kg)天板:約40、中棚・底板:各約10
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)天板:約520×520×18
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)520
取扱説明書(0.2MB) (0.2MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備。
付属品六角レンチ
材質【座部/背もたれ部/肘部】ポリプロピレン、【脚部/キャスター部】ナイロン、【クッション材】ウレタンフォーム
質量(kg)約8.1
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
張地背もたれ・座部:メッシュ
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×570×925~1000
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ヘッドレストなし
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズS
質量(g)約115
材質スチール
保証期間初期不良のみ
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。
3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436
クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。
便利なフック2個付きです。
材質スチール
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
寸法W(mm)(天板)560
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが45cmと省スペースで、効率的に作業する事ができます。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
高さ(mm)700
幅(mm)約600
奥行(mm)450
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)約7.4
色ブラウン
耐荷重(kg)約40
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×700
材質(天板)木(メラミン化粧板)
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)60
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
天板寸法・幅(mm)620
天板寸法・奥行(mm)430
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)600
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、背部には標準で鍵を装備しており、セキュリティ対策が可能です。全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備されており、熱対策用の放熱ファンを装着することも可能です。(最大2台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通
セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60
最小寸法(mm)【マウント有効】264
最大寸法(mm)【マウント有効】420
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)100
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)スチール
電源単3乾電池4本
色(本体)アイボリー
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。
天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
天板耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)MDF
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。内部に棚板が1枚標準装備です。背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)。中身が隠せるホワイトボックスです。。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
タイプシリンダー錠シリンダー錠
種類鍵:1種類
番号鍵:101~110
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
鍵有
総耐荷重(kg)10
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワゴン パンチングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。
付属品六角レンチ、スパナ
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
奥行(mm)天板:295
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)490
取扱説明書(0.22MB) (0.22MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
素材はソフトな手触りが特長的なPUレザーを使用しています。
背もたれ部と座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
背・座ロッキングでゆったりできます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
可動式の肘を装備しており、邪魔なときは後ろへ跳ね上げて、収納できます。
仕様【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 PUレザー キャスター材質 ナイロン
幅(mm)約680
色ブラック
高さ(mm)約1035~1115
奥行(mm)約700
寸法H(mm)(背もたれ)600
キャスターなし
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)PUレザー
背もたれハイ、背座一体ロッキング
肘掛あり(可動肘,跳ね上げ式)
寸法W(mm)(背もたれ)490
梱包数1
機能ロッキング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
座高(mm)約445~525
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)670、(最大)750
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×490
生地PUレザー
総耐荷重(kg)100
材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
脚幅(mm)680
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)750
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。