オフィス家具 :「デスク組み立て式」の検索結果
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
2cm刻みで5段階の高さ調整が可能です。
前面に4段階の角度調整が可能なので、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
手で簡単に操作できるストッパー付きで、ネジなどで固定する必要はありません。
材質天板:木製(MDF)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム、ABS
高さ(mm)240~320
奥行(mm)330
間口(mm)600
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×240~320
色(天板)木目
天板厚さ(mm)9
色(フレーム)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×330
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)60
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)500
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29~41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)620
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(天板)グレー
色(フレーム)シルバー
高さ調節5段階 290~410mm P30
総耐荷重(kg)5
角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。