上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)600
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
ダークオーク木目柄で、落ち着いた雰囲気に仕上げています。
場所をとらない省スペース設計です。
キーボードテーブルはスライド式で収納することができます。精密レール付きで動きが滑らかです。
ミニタワーは下棚収納も可能です。さらに取り外しのできる中棚がついており収納に便利です。
高さ(mm)1176~1326
奥行(mm)566
間口(mm)750
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×566×1176~1326
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)1100
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラックカーボン調
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)1800(変形天板)
天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。