11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。 サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。 (高さ約29~41cm) 側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。 握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。 天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。 折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。 マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。 脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。 後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。 サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り 寸法t(mm)(天板)12 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)620 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(天板)グレー 色(フレーム)シルバー 高さ調節5段階 290~410mm P30 総耐荷重(kg)5 角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
大型の中棚が付属したL字デスクです。 W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。 W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。 メイン天板には落下防止金具が付属します。 クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。 (落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1200 木目 高さ(mm)700 奥行(mm)1050 使用工具手袋 色(天板)木目 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚) 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。 オフィスにも暖かみをプラスすることができます。 表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。 パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。 天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。 側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。 天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。 天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。 床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。 ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720 奥行(mm)600 材質木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)40
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品ケーブルタイ×2 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法組立出荷 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトラック
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。業務用に使えるしっかりとした作りで、中棚は奥行400と大き目機器も設置可能です。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑え、ケーブル受けになっており配線をまとめることができます。下棚はスチール製棚板で、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。 パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。 ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。 スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。 スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。 ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。 余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。 スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。 サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。 サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500 キャスターあり 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック_クランプ式
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 フレーム色ブラック 寸法(クランプ締付部)(mm)12~50 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下のスペースをキーボード収納や書類置きとして有効活用できます。 クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。 クランプ止め位置は左右とも2か所あるので障害物がある場合でもさせて設置が可能です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、クランプ部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 クランプ幅(mm)10~50 色(天板)ホワイト 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 六角レンチ(mm)3 組立人数1人
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトシェルフ
ディスプレイ上に収納スペースを確保できるシェルフです。 VESA穴を使って固定するのでしっかり固定できます。 1/4”ネジが付属しているのでカメラやマイクの固定が出来ます。 モニターアームとモニタの間に挟んで設置することができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品機器取り付け用:(1/4インチ×8)×3、イモネジ(1/4インチ×9.5)×1 モニタ取付用(M4×16)×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×4 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)1.2 寸法D(mm)(天板)86 寸法W(mm)(天板)690 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトプリンタスタンド 卓上用
プリンタの下を有効活用し、狭いデスクでもスッキリと整理整頓できます。重量のあるレーザープリンタも安定して設置可能で、安心して使えます。用紙や予備のトナーなど、必要なものをまとめて収納でき、作業効率がアップします。そのまま置く事もクランプでの固定設置とどちらでも設定できます。オフィスや家庭のインテリアに馴染む、落ち着いた色合いとデザインです。
仕様個口数:1個口 付属品クランプ×2 材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)クランプ挟み込み:5~35 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)50、(天板)40、(棚板)10 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります