オフィス家具 :「引き出し 2段」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口 材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20各棚10Kg 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)570 天板寸法・奥行(mm)250
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

通気性の良い全面メッシュ生地。200kgの高耐荷重設計で、頑丈です。背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて2段階の角度調整が可能。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 。3D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。高耐久クラス3シリンダーを採用し、耐荷重は200kgに達します。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質PP、ナイロン、スチール 幅(mm)背もたれ:約510 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約740 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛あり 最大奥行(mm)約720 機能座面前後調節,高耐荷重,ハンガー付,ヘッドレスト(可動式),大型キャスター 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約455、最大:約510 組立時間約30分 肘高さ(mm)約590、最大:約725 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約540×500 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約720 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります