オフィス家具 :「木製デスク」の検索結果
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)40
幅1050mm、奥行き500mmのやさしい雰囲気の木製デスクです。
引き出しが2個付き、小物の収納に便利です。
背面側にケーブル収納スペースがあります。■サイズ:W1050×D500×H700mm
仕様天板サイズ_D:500mm 天板サイズ_W:1050mm 個口数:1個口
材質木製(メラミン化粧板)
色木目
キャスターなし
引出し数2
フレーム色木目
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
質量(kg)24.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)60
木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。
ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。
それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。
棚の背面側には落下防止機能付きです。
ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400
幅(mm)1150
奥行(mm)500
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400
質量(kg)約36
耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
天板寸法・幅(mm)200
天板寸法・奥行(mm)300
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで)
よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)850~1290
質量(kg)19.9
高さ(mm)710~1210
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)70
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
騒音値(dB)50以下
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
最大速度(mm/sec)25
アジャスターあり
六角レンチ(mm)2.5, 4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。
省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。
デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。
天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。
キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。
収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。
キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。
引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。
引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。
キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。
前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。
木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。
キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。
通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。
表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。
耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。
水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。
脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460
間口(mm)850
奥行(mm)450
材質木(メラミン化粧板)
質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18
色ダークブラウン
天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460
総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
クランプは厚さ15~40mmまで対応します。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
耐荷重は15kgです。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
寸法D(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
組立人数1
高さ調節ができる子供用デスクです。
高さ調整ができるチェアがセットです。
高さはラチェット式での可変です。
(540~760mm)
デスク中央には小物が収納できる引き出し付きです。
天板は40°まで角度を付けて使用することができます。
天板は閉じるときに急激に落下しないよう、ダンパーで支えています。
高さ(mm)デスク:540~760、チェア:662~840
幅(mm)デスク:664、チェア:385
奥行(mm)デスク:474、チェア:550
質量(kg)デスク:約15.2
総耐荷重(kg)デスク:75、チェア:100
天板耐荷重(kg)デスク:70
引出し耐荷重(kg)デスク:5
材質デスク:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、チェア:フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
保証期間購入日より1年
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。