天然木で作られたデスクとイスのセットです。お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。天板奥側にペントレーがあります。正面には棚付きのパーティションがあります。
材質木製
幅(mm)750
高さ(mm)735/810
奥行(mm)403
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色木目
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚
材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル)
幅(mm)777
高さ(mm)1522
奥行(mm)725
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423
フレーム色ブラック(カバーはライトグレー)
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
棚板は斜めにも水平にも取付が可能です。仕切り付きなので、ファイルや書類を仕分けて整理できます。棚板は水平に設定すればファイルだけでなく、文房具や書類整理用品なども収納できます。スチール製の棚板なので体重性があり、使い勝手がいいです。ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
仕様個口数:1個口
材質側板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色木目
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)木目
アジャスターなし
棚板有効内寸法(mm)W410×D260
六角レンチ(mm)4
組立人数2
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。