Multi-axis E-ChainR。ロボット用途向けのMulti-axis E-ChainR この多軸ロボット用の長寿命モジュール式E-ChainRは、途切れのない生産ラインの構築に貢献します。 igusRは、TriflexR Rにより、ロボットメーカーやユーザーにまったく新しい製品ファミリを提供します。3Dムーブメント 自由にツイスト可能 複雑な形状にも容易に追随 余裕の充填容量 小さな屈曲半径 高張力強度 堅牢な耐衝撃性 ケーブルに容易にアクセス 1つのリンクコンポーネントのみで構成
仕様●幅:34.5 (直径) mm●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルチェーン●色:黒●材質:イグミッド NB●長さ:1m●スロットタイプ:フレキシブル●耐火性:自消性●シリーズ:TRC●代表規格:UL 94 V-2, VDE 0304 IIC●コード番号:124-7716
アズワン品番65-7472-50
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Multi-axis E-ChainR。ロボット用途向けのMulti-axis E-ChainR この多軸ロボット用の長寿命モジュール式E-ChainRは、途切れのない生産ラインの構築に貢献します。 igusRは、TriflexR Rにより、ロボットメーカーやユーザーにまったく新しい製品ファミリを提供します。3Dムーブメント 自由にツイスト可能 複雑な形状にも容易に追随 余裕の充填容量 小さな屈曲半径 高張力強度 堅牢な耐衝撃性 ケーブルに容易にアクセス 1つのリンクコンポーネントのみで構成
。Multi-axis E-ChainR。ロボット用途向けのMulti-axis E-ChainR この多軸ロボット用の長寿命モジュール式E-ChainRは、途切れのない生産ラインの構築に貢献します。 igusRは、TriflexR Rにより、ロボットメーカーやユーザーにまったく新しい製品ファミリを提供します。3Dムーブメント 自由にツイスト可能 複雑な形状にも容易に追随 余裕の充填容量 小さな屈曲半径 高張力強度 堅牢な耐衝撃性 ケーブルに容易にアクセス 1つのリンクコンポーネントのみで構成され、スチールロープ、スプリングサスペンションなどの追加部品は不要 ストレインリリーフ付きの取り付けブラケット、又は中間固定用の 取り付けブラケット ガイドが必要なケーブルの動きをスムーズにするスイベル ベアリング 汎用設置キットにより、ロボットアームを基準として、ファイバロッドモジュールのアタッチメントを任意の位置に取り付け可能 ファイバロッドオプションにより、チェーン始点の柔軟性は制限される
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。